外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54749486 品番 22ER8ABUTBMA
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
勝手 ピッチ範囲(山数/inch)8 使用コーナー数3 材種BMA チップ寸法(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする