カーメックス
外径ねじ切バーチカルチップ BSPT
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)
28
28
19
14
11
勝手
左
右
左
材種
BMA
BMA
MXC
P25C
全24種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54749723
品番
16VEL28BSPTBMA
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
勝手
左
ピッチ範囲(山数/inch)
28
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
16