タイニーツール MURバー プロファイリング&90°端面カット用

商品レビューを投稿する
19日以内出荷 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BXC 首長(mm)10 注文コード54752505 品番MUR3R0.05L10
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は材種・首長・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)3.0 全長(mm)39 首長(mm)10 寸法R(mm)0.05 H(mm)0.4 寸法F(mm)1.3 最小穴径(mm)3.1 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする