タイニーツール MURバー プロファイリング&90°端面カット用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材種BXC 首長(mm)22 注文コード54752645 品番MUR6R0.15L22
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材種・首長・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)6.0 全長(mm)51 首長(mm)22 寸法R(mm)0.15 H(mm)0.9 寸法F(mm)2.8 最小穴径(mm)6.1 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする