タイニーツール MURバー プロファイリング&90°端面カット用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BMK 首長(mm)22 注文コード54752679 品番MUR8R0.2L22BMK
参考基準価格(税別)¥9,724 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材種・首長・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)8.0 全長(mm)64 首長(mm)22 寸法R(mm)0.20 H(mm)1.1 寸法F(mm)3.8 最小穴径(mm)8.1 材種BMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする