カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
タイプB 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54753546
品番
16ERB13UNBMA
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(山数/inch)
13
勝手
右
材種
BMA
使用コーナー数
3