MDBBB80-125-HL-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB8 SMC 54754034

 

MDBBB80-125-HL-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB8 SMC 54754034
MDBBB80-125-HL-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB8 SMC 54754034

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB8

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
54754034
品番
MDBBB80-125-HL-A54
参考基準価格(税別)¥42,740販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)

チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする