カーメックス
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.45
全長(mm)
39
注文コード
54754115
品番
M0302C100.45ISO
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
39
ピッチ(mm)
0.45
首長(mm)
10.5
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.95
M並目
M2.5