カーメックス
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.8
全長(mm)
58
注文コード
54754334
品番
M0604C200.8ISO
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
58
ピッチ(mm)
0.8
首長(mm)
20.8
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.00
M並目
M5