カーメックス
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
1.0
全長(mm)
64
注文コード
54754386
品番
M0808D311.0ISO
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
64
ピッチ(mm)
1.0
首長(mm)
31.0
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8.00
M細目
M10,M12