カーメックス
超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
40
全長(mm)
58
シャンク径(mm)
6
注文コード
54754736
品番
M06024C940UN
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長・シャンク径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
40
シャンク径(mm)
6
工具径(mm)
2.45
刃数
3
首長(mm)
9.6
全長(mm)
58