M06032C932UN 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用 カーメックス 54754833

超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ範囲(山数/inch)32全長(mm)58シャンク径(mm)6注文コード54754833品番M06032C932UN
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピッチ範囲(山数/inch)32シャンク径(mm)6工具径(mm)3.20刃数3首長(mm)9.5全長(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする