M06047C1920LUN 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用 カーメックス 54755016

超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ範囲(山数/inch)20全長(mm)105シャンク径(mm)6注文コード54755016品番M06047C1920LUN
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ピッチ範囲(山数/inch)20シャンク径(mm)6工具径(mm)4.75刃数3首長(mm)19.0全長(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする