カーメックス
超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
11
全長(mm)
73
注文コード
54755384
品番
1010C2811UN
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
11
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
刃数
3
首長(mm)
28.9
全長(mm)
73