カーメックス
超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
7
全長(mm)
105
注文コード
54755427
品番
2020D457UN
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
7
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
刃数
4
首長(mm)
45.3
全長(mm)
105