ディープリーチミルスレッド延長棒

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)130 寸法ds(mm)M10 注文コード54755515 品番E20M10L130
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は全長・寸法dsなど5種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)20 寸法D1(mm)18 全長(mm)130 寸法L1(mm)80 油穴 寸法ds(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする