ディープリーチミルスレッド延長棒

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)100 寸法ds(mm)M12 注文コード54755533 品番E25M12L100
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は全長・寸法dsなど5種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)25 寸法D1(mm)21 全長(mm)100 寸法L1(mm)50 油穴 寸法ds(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする