カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ部品
カーメックスの サポータ
ディープリーチミルスレッド延長棒
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
150
寸法ds(mm)
M12
注文コード
54755549
品番
E25M12L150
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法ds
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
25
寸法D1(mm)
21
全長(mm)
150
寸法L1(mm)
100
油穴
有
寸法ds(mm)
M12