カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
内径ねじ切チップ MJ(ISO5855)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
ピッチ(mm)
1.5
材種
MXC
注文コード
54756197
品番
11IR1.5MJMXC
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・材種
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.5
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
MXC
チップ寸法(mm)
11