カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
内径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54757825
品番
11IR16ABUTBMA
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
16
使用コーナー数
BMA
材種
BMA
チップ寸法(mm)
11