カーメックス
ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.7
全長(mm)
58
注文コード
54758507
品番
H06031C90.7ISO
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.1
刃数
3
首長(mm)
9.0
全長(mm)
58