カーメックス
ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.8
全長(mm)
58
注文コード
54758525
品番
H06038C120.8ISO
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.8
刃数
3
首長(mm)
12.5
全長(mm)
58