H06012C480UN ハードカット ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用 カーメックス 54758613

ハードカット ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ範囲(山数/inch)80全長(mm)58注文コード54758613品番H06012C480UN
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ピッチ範囲(山数/inch)80シャンク径(mm)6刃径(mm)1.15刃数3首長(mm)4.0全長(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする