カーメックス
ハードカット ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
72
全長(mm)
39
注文コード
54758629
品番
H03015C672UN
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
72
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.45
刃数
3
首長(mm)
6.0
全長(mm)
39