H08077C2514UN ハードカット ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用 カーメックス 54758918

ハードカット ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ範囲(山数/inch)14全長(mm)64注文コード54758918品番H08077C2514UN
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ピッチ範囲(山数/inch)14シャンク径(mm)8刃径(mm)7.70刃数3首長(mm)25.0全長(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする