カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ポリゴンスイスライン ねじ切チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
ピッチ(mm)
0.7
注文コード
54759286
品番
GT25L0.7ISOBLU
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・コーナー数・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.7
寸法Y(mm)
0.7
使用コーナー数
2
材種
BLU
チップ寸法(mm)
25