ポリゴンスイスライン ねじ切チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)2.0 コーナー数6 注文コード54759435 品番G6TL2.0ISOBLU
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はピッチ・コーナー数・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)2.0 寸法Y(mm)1.3 コーナー数6 材種BLU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする