ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54760153 品番G6ER1212K
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)16 寸法F(mm)12 寸法H1(mm)23 寸法L1(mm)20 全長(mm)125 勝手 シャンク幅(mm)12 シャンク高さ(mm)12 油穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする