カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54760187
品番
G6ER2525M
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
25
寸法F(mm)
25
寸法H1(mm)
36
寸法L1(mm)
20
全長(mm)
150
勝手
右
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
油穴
有