ミニツールズ チャンファリングチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54762479 品番 T8C90BLU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チップタイプT8 寸法W(mm)0.2 角度α(°)90 材種BLU H(最大)(mm)1.4 寸法Dmin(Φmm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする