カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミニツールズ チャンファリングチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54762488
品番
T10C90BLU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チップタイプ
T10
寸法W(mm)
0.2
角度α(°)
90
材種
BLU
H(最大)(mm)
1.8
寸法Dmin(Φmm)
12.7