カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミニツールズ 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54762497
品番
T10I0.5ISOBLU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.5
寸法F(mm)
6.1
寸法Y(mm)
0.5
寸法Dmin(Φmm)
11.3
材種
BLU
チップタイプ
T10