ミニツールズ 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54762515 品番 T10I1.0ISOBLU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ピッチ(mm)1.0 寸法F(mm)6.5 寸法Y(mm)0.7 寸法Dmin(Φmm)11.7 材種BLU チップタイプT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする