ミニツールズ 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54762567 品番 T8I0.5ISOBLU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ピッチ(mm)0.5 寸法F(mm)3.6 寸法Y(mm)0.5 寸法Dmin(Φmm)8.0 材種BLU チップタイプT8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする