カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミニツールズ 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54762585
品番
T8I1.0ISOBLU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.0
寸法F(mm)
3.7
寸法Y(mm)
0.7
寸法Dmin(Φmm)
8.0
材種
BLU
チップタイプ
T8