ミニツールズ 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54763267 品番 T8G55BLU
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チップタイプT8 ピッチ範囲(mm)1.25-1.5 ピッチ範囲(山数/inch)19-18 寸法F(mm)4.8 寸法Y(mm)1.0 材種BLU 寸法Dmin(Φmm)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする