ミルスレッド 外径ねじ切チップ UNJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54763608 品番 14E12UNJ
参考基準価格(税別)¥37,850 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法H(mm)7.5 寸法T(mm)3.1 ピッチ範囲(山数/inch)12 チップ寸法(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする