カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッド 内外径ねじ切チップ 油井管用(API ROUND)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54763748
品番
30-8APIRD
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
30
内径/外径
共用
ピッチ範囲(山数/inch)
8
寸法H(mm)
16
寸法T(mm)
5.6