ミルスレッド 内外径ねじ切チップ 油井管用(API ROUND)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 54763757 品番 40-8APIRD
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チップ寸法(mm)40 内径/外径共用 ピッチ範囲(山数/inch)8 寸法H(mm)20 寸法T(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする