曜日別特売
14I14NPSM ミルスレッド 内径ねじ切チップ NPSM カーメックス 54763784

ミルスレッド 内径ねじ切チップ NPSM

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)14
寸法T(mm)3.1
内容量1ケース(5個)注文コード54763784品番14I14NPSM
参考基準価格(税別)¥37,850販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法H(mm)7.5寸法T(mm)3.1ピッチ範囲(山数/inch)14チップ寸法(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする