曜日別特売
21I10ACME ミルスレッド 内径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックス 54763985

ミルスレッド 内径ねじ切チップ アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)10
寸法T(mm)4.7
内容量1ケース(5個)注文コード54763985品番21I10ACME
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チップ寸法(mm)21ピッチ範囲(山数/inch)10寸法H(mm)12寸法T(mm)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする