22EL6ACMEP25C 外径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックス 54764518

外径ねじ切チップ アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)
ピッチ範囲(山数/inch)6
材種P25C
チップ寸法(mm)22
内容量1ケース(10個)注文コード54764518品番22EL6ACMEP25C
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
勝手ピッチ範囲(山数/inch)6使用コーナー数3材種P25Cチップ寸法(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする