外径ねじ切バーチカルチップ ウィット(WHIT)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54767257 品番 16VEL16WBMA
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チップ寸法(mm)16 ピッチ範囲(山数/inch)16 勝手 材種BMA 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする