カーメックス
外径ねじ切バーチカルチップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
1ケース(10個)
1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)
14
32
28
24
20
18
16
14
12
10
8
7
3
勝手
右
右
左
材種
P25C
P25C
MXC
BMA
全72種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54767476
品番
16VER14UNP25C
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
14
使用コーナー数
3
材種
P25C
チップ寸法(mm)
16