曜日別特売
SEL0808H11 外径ねじ切バイト スクリューオン式 カーメックス 54768167

外径ねじ切バイト スクリューオン式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード54768167品番SEL0808H11
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
全長(mm)100寸法F(mm)11勝手チップ寸法(mm)11シャンク断面寸法(mm)8×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする