曜日別特売
SER2525M22U 外径ねじ切バイト スクリューオン式 カーメックス 54768194

外径ねじ切バイト スクリューオン式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本勝手注文コード54768194品番SER2525M22U
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)150寸法F(mm)28勝手チップ寸法(mm)22Uシャンク断面寸法(mm)25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする