超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769043 品番 RM0808D17N24CR3
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃長(mm)17 首長(mm)24 首径(mm)7.7 寸法W(mm)0.3 刃数4 全長(mm)64 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 材種CR3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする