カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの 超硬エンドミル
カーメックスの ラフィング超硬エンドミル
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769068
品番
RM1212D25N36CR3
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
25
首長(mm)
36
首径(mm)
11.6
寸法W(mm)
0.4
刃数
4
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
材種
CR3