曜日別特売
MG1616E30W14 超硬ソリッド 溝入れミリング カーメックス 54769619

超硬ソリッド 溝入れミリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)101注文コード54769619品番MG1616E30W14
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法R(mm)0.1寸法Tmax(mm)1.8寸法W(mm)1.4(±0.02)溝径(Φmm)Φ>16シャンク径(mm)16刃径(mm)16.0刃数5首長(mm)30.0全長(mm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする