カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの その他エンドミル
超硬ソリッド 面取りエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769777
品番
MC03DA90
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃数
4
全長(mm)
38
寸法D(mm)
0.2
寸法l1(mm)
1.4
角度α(°)
90
材種
CR3
シャンク径(mm)
3